CHF 21.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 12B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 12B-1 |
Anzahl Zähne | 11 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 35 mm |
Außendurchmesser | 75.8 mm |
Mit Bohrung | 19H7++ |
Nabendurchmesser | 46 mm |
Breite gesamt | 19 mm |
Zahnbreite einfach | 11.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) + HRc50 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.51 kg |
Dp | 67.61 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 19 mm |
A | 19 mm |
De | 75.8 mm |