CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 12B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 12B-1 |
Anzahl Zähne | 10 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 30 mm |
Außendurchmesser | 69.8 mm |
Mit Bohrung | 19H7++ |
Nabendurchmesser | 42 mm |
Breite gesamt | 19 mm |
Zahnbreite einfach | 11.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) + HRc50 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.37 kg |
Dp | 61.64 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 19 mm |
A | 19 mm |
De | 69.8 mm |