Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=10 Fertigbohrung 20H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409983
  • Hersteller:12409983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
10
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
30 mm
Außendurchmesser
69.8 mm
Mit Bohrung
20H7++
Nabendurchmesser
42 mm
Breite gesamt
20 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.36 kg
Dp
61.64 mm
B1
11.1 mm
D1
20 mm
A
20 mm
De
69.8 mm