ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-3 Z=95 Vorgebohrt

  • ERIKS:12409250
  • Hersteller:12409250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'492.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'613.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-3
Anzahl Zähne
95
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
480.14 mm
Außendurchmesser
488.5 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
145 mm
Breite gesamt
75 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite dreifach
42.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
55.35 kg
Dp
480.14 mm
B1
42.1 mm
D1
30 mm
A
75 mm
De
488.5 mm