ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-3 Z=8 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-3
Anzahl Zähne
8
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
41.48 mm
Außendurchmesser
48.4 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
25 mm
Breite gesamt
55 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite dreifach
42.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.27 kg
Dp
41.48 mm
B1
42.1 mm
D1
12 mm
A
55 mm
De
48.4 mm