CHF 625.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 676.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 10B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 10B-3 |
Anzahl Zähne | 60 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 303.32 mm |
Außendurchmesser | 311.7 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Nabendurchmesser | 136 mm |
Breite gesamt | 74 mm |
Zahnbreite einfach | 9 mm |
Zahnbreite dreifach | 42.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 25.8 kg |
Dp | 303.32 mm |
B1 | 42.1 mm |
D1 | 25 mm |
A | 74 mm |
De | 311.7 mm |