ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-3 Z=57 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 447.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 484.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-3
Anzahl Zähne
57
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
288.18 mm
Außendurchmesser
296.6 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
136 mm
Breite gesamt
74 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite dreifach
42.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
23.4 kg
Dp
288.18 mm
B1
42.1 mm
D1
25 mm
A
74 mm
De
296.6 mm