ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-3 Z=50 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 348.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 376.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-3
Anzahl Zähne
50
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
252.82 mm
Außendurchmesser
261.2 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
136 mm
Breite gesamt
74 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite dreifach
42.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
18.83 kg
Dp
252.82 mm
B1
42.1 mm
D1
25 mm
A
74 mm
De
261.2 mm