ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-3 Z=40 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 244.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-3
Anzahl Zähne
40
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
202.34 mm
Außendurchmesser
209.2 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
120 mm
Breite gesamt
60 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite dreifach
42.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
11.07 kg
Dp
202.34 mm
B1
42.1 mm
D1
25 mm
A
60 mm
De
209.2 mm