ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-3 Z=34 Vorgebohrt

  • ERIKS:14901007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-3
Anzahl Zähne
34
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
172.05 mm
Außendurchmesser
178.9 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
120 mm
Breite gesamt
60 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite dreifach
42.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
8.36 kg
Dp
172.05 mm
B1
42.1 mm
D1
20 mm
A
60 mm
De
178.9 mm