ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-3 Z=23 taperlock 2012

  • ERIKS:12410522
  • Hersteller:12410522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-3
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-3
Anzahl Zähne
23
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
116.58 mm
Außendurchmesser
123.5 mm
Taper Lock
2012
Breite gesamt
42.1 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite dreifach
42.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.78 kg
Dp
116.58 mm
B1
42.1 mm
A
42.1 mm
De
123.5 mm