CHF 79.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 10B-3 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 10B-3 |
Anzahl Zähne | 21 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 106.51 mm |
Außendurchmesser | 113.4 mm |
Taper Lock | 1615 |
Breite gesamt | 42.1 mm |
Zahnbreite einfach | 9 mm |
Zahnbreite dreifach | 42.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.66 kg |
Dp | 106.52 mm |
B1 | 42.1 mm |
A | 42.1 mm |
De | 113.4 mm |