ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-3 Z=17 taperlock 1215

  • ERIKS:12410519
  • Hersteller:12410519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-3
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-3
Anzahl Zähne
17
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
86.39 mm
Außendurchmesser
93.3 mm
Taper Lock
1215
Breite gesamt
42.1 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite dreifach
42.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.01 kg
Dp
86.39 mm
B1
42.1 mm
A
42.1 mm
De
93.3 mm