ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-3 Z=15 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-3
Anzahl Zähne
15
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
76.36 mm
Außendurchmesser
83.2 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
59 mm
Breite gesamt
55 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite dreifach
42.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.37 kg
Dp
76.36 mm
B1
42.1 mm
D1
16 mm
A
55 mm
De
83.2 mm