ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-3 Z=14 Vorgebohrt

  • ERIKS:23545959
  • Hersteller:12409218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-3
Anzahl Zähne
14
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
71.34 mm
Außendurchmesser
78.2 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
54 mm
Breite gesamt
55 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite dreifach
42.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.15 kg
Dp
71.34 mm
B1
42.1 mm
D1
16 mm
A
55 mm
De
78.2 mm