ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-3 Z=13 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433692
  • Hersteller:12409217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-3
Anzahl Zähne
13
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
66.32 mm
Außendurchmesser
73.2 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
49 mm
Breite gesamt
55 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite dreifach
42.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.96 kg
Dp
66.32 mm
B1
42.1 mm
D1
16 mm
A
55 mm
De
73.2 mm