ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-2 Z=95 Vorgebohrt

  • ERIKS:12408922
  • Hersteller:12408922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 667.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 721.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-2
Anzahl Zähne
95
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
480.14 mm
Außendurchmesser
488.5 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
145 mm
Breite gesamt
58 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
38.9 kg
Dp
480.14 mm
B1
25.5 mm
D1
30 mm
A
58 mm
De
488.5 mm