Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-2 Z=9 Vorgebohrt

  • ERIKS:14901002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-2
Anzahl Zähne
9
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
46.42 mm
Außendurchmesser
53.3 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
30 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.27 kg
Dp
46.42 mm
B1
25.5 mm
D1
12 mm
A
40 mm
De
53.3 mm