ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-2 Z=48 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 204.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-2
Anzahl Zähne
48
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
242.73 mm
Außendurchmesser
251.1 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
120 mm
Breite gesamt
59 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
11.4 kg
Dp
242.73 mm
B1
25.5 mm
D1
25 mm
A
59 mm
De
251.1 mm