CHF 124.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 10B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 10B-2 |
Anzahl Zähne | 38 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 192.24 mm |
Außendurchmesser | 199.1 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Nabendurchmesser | 120 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Zahnbreite einfach | 9 mm |
Zahnbreite zweifach | 25.5 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 6.95 kg |
Dp | 192.24 mm |
B1 | 25.5 mm |
D1 | 20 mm |
A | 45 mm |
De | 199.1 mm |