ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-2 Z=32 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-2
Anzahl Zähne
32
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
161.95 mm
Außendurchmesser
168.9 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
120 mm
Breite gesamt
45 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
5.34 kg
Dp
161.95 mm
B1
25.5 mm
D1
20 mm
A
45 mm
De
168.9 mm