ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-2 Z=30 taperlock 2012

  • ERIKS:14013631
  • Hersteller:12410465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-2
Anzahl Zähne
30
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
151.87 mm
Außendurchmesser
158.8 mm
Taper Lock
2012
Nabendurchmesser
90 mm
Breite gesamt
32 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.63 kg
Dp
151.87 mm
B1
25.5 mm
A
32 mm
De
158.8 mm