ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-2 Z=25 taperlock 2012

  • ERIKS:14900453
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-2
Anzahl Zähne
25
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
126.66 mm
Außendurchmesser
133.6 mm
Taper Lock
2012
Nabendurchmesser
90 mm
Breite gesamt
32 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.55 kg
Dp
126.66 mm
B1
25.5 mm
A
32 mm
De
133.6 mm