ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-2 Z=23 taperlock 1610

  • ERIKS:14900468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-2
Anzahl Zähne
23
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
116.58 mm
Außendurchmesser
123.5 mm
Taper Lock
1610
Breite gesamt
25.5 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.35 kg
Dp
116.58 mm
B1
25.5 mm
A
25.5 mm
De
123.5 mm