ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-2 Z=21 taperlock 1610

  • ERIKS:14900402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-2
Anzahl Zähne
21
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
106.51 mm
Außendurchmesser
113.4 mm
Taper Lock
1610
Breite gesamt
25.5 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.01 kg
Dp
106.52 mm
B1
25.5 mm
A
25.5 mm
De
113.4 mm