CHF 39.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 10B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 10B-2 |
Anzahl Zähne | 19 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 96.45 mm |
Außendurchmesser | 103.3 mm |
Vorbohrung | 16 mm |
Nabendurchmesser | 79 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Zahnbreite einfach | 9 mm |
Zahnbreite zweifach | 25.5 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.9 kg |
Dp | 96.45 mm |
B1 | 25.5 mm |
D1 | 16 mm |
A | 45 mm |
De | 103.3 mm |