ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-2 Z=19 taperlock 1610

  • ERIKS:12410455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-2
Anzahl Zähne
19
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
96.44 mm
Außendurchmesser
103.3 mm
Taper Lock
1610
Breite gesamt
25.5 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.72 kg
Dp
96.44 mm
B1
25.5 mm
A
25.5 mm
De
103.3 mm