ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-2 Z=17 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-2
Anzahl Zähne
17
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
86.39 mm
Außendurchmesser
93.3 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
69 mm
Breite gesamt
45 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.46 kg
Dp
86.39 mm
B1
25.5 mm
D1
16 mm
A
45 mm
De
93.3 mm