CHF 36.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 10B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 10B-2 |
Anzahl Zähne | 17 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 86.39 mm |
Außendurchmesser | 93.3 mm |
Taper Lock | 1610 |
Breite gesamt | 25.5 mm |
Zahnbreite einfach | 9 mm |
Zahnbreite zweifach | 25.5 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.47 kg |
Dp | 86.39 mm |
B1 | 25.5 mm |
A | 25.5 mm |
De | 93.3 mm |