ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-2 Z=16 Vorgebohrt

  • ERIKS:23546038
  • Hersteller:12408889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-2
Anzahl Zähne
16
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
81.37 mm
Außendurchmesser
88.3 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
64 mm
Breite gesamt
45 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.26 kg
Dp
81.37 mm
B1
25.5 mm
D1
16 mm
A
45 mm
De
88.3 mm