ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-2 Z=15 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433384
  • Hersteller:12408888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-2
Anzahl Zähne
15
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
76.36 mm
Außendurchmesser
83.2 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
59 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.97 kg
Dp
76.36 mm
B1
25.5 mm
D1
16 mm
A
40 mm
De
83.2 mm