ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=95 vorgebohrt

  • ERIKS:12408555
  • Hersteller:12408555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 401.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 433.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
95
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
480.14 mm
Außendurchmesser
488.5 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
118 mm
Breite gesamt
59 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
16.36 kg
Dp
480.14 mm
B1
9.1 mm
D1
30 mm
A
59 mm
De
488.5 mm