ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=76 Grauguss taperlock 2012

  • ERIKS:23548609
  • Hersteller:12410364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
76
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
384.16 mm
Außendurchmesser
392.5 mm
Taper Lock
2012
Nabendurchmesser
111 mm
Breite gesamt
32 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Grauguss
Norm
DIN 8187
Gewicht
5.95 kg
Dp
384.16 mm
B1
9.1 mm
A
32 mm
De
392.5 mm