ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=57 vorgebohrt

  • ERIKS:14900808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
57
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
288.18 mm
Außendurchmesser
296.6 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
108 mm
Breite gesamt
43 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
6.66 kg
Dp
288.18 mm
B1
9.1 mm
D1
25 mm
A
43 mm
De
296.6 mm