CHF 113.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 10B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 10B-1 |
Anzahl Zähne | 55 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 278.08 mm |
Außendurchmesser | 286.5 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Nabendurchmesser | 108 mm |
Breite gesamt | 43 mm |
Zahnbreite einfach | 9.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 6.4 kg |
Dp | 278.08 mm |
B1 | 9.1 mm |
D1 | 20 mm |
A | 43 mm |
De | 286.5 mm |