CHF 97.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 10B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 10B-1 |
Anzahl Zähne | 45 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 227.58 mm |
Außendurchmesser | 236 mm |
Taper Lock | 2012 |
Nabendurchmesser | 111 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Zahnbreite einfach | 9.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 3.55 kg |
Dp | 227.58 mm |
B1 | 9.1 mm |
A | 32 mm |
De | 236 mm |