ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=42 vorgebohrt

  • ERIKS:14900707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
42
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
212.44 mm
Außendurchmesser
220.8 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
108 mm
Breite gesamt
43 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
4.73 kg
Dp
212.44 mm
B1
9.1 mm
D1
20 mm
A
43 mm
De
220.8 mm