ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=37 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
37
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
187.2 mm
Außendurchmesser
194.1 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.37 kg
Dp
187.2 mm
B1
9.1 mm
D1
20 mm
A
35 mm
De
194.1 mm