ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=36 Vorgebohrt

  • ERIKS:12408541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
36
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
182.15 mm
Außendurchmesser
189 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.27 kg
Dp
182.15 mm
B1
9.1 mm
D1
20 mm
A
35 mm
De
189 mm