ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=32 Vorgebohrt

  • ERIKS:14194824
  • Hersteller:12408537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
32
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
161.95 mm
Außendurchmesser
168.9 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
95 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.73 kg
Dp
161.95 mm
B1
9.1 mm
D1
20 mm
A
35 mm
De
168.9 mm