CHF 39.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 10B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 10B-1 |
Anzahl Zähne | 27 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 136.75 mm |
Außendurchmesser | 143.6 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Nabendurchmesser | 85 mm |
Breite gesamt | 35 mm |
Zahnbreite einfach | 9.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 2.04 kg |
Dp | 136.75 mm |
B1 | 9.1 mm |
D1 | 20 mm |
A | 35 mm |
De | 143.6 mm |