ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=26 taperlock 2012

  • ERIKS:23548335
  • Hersteller:12410357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
26
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
131.7 mm
Außendurchmesser
138.6 mm
Taper Lock
2012
Nabendurchmesser
90 mm
Breite gesamt
32 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.11 kg
Dp
131.7 mm
B1
9.1 mm
A
32 mm
De
138.6 mm