ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=24 Vorgebohrt

  • ERIKS:23546336
  • Hersteller:12408529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
24
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
121.62 mm
Außendurchmesser
128.5 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.54 kg
Dp
121.62 mm
B1
9.1 mm
D1
16 mm
A
30 mm
De
128.5 mm