Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=22 Fertigbohrung 28H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409938
  • Hersteller:12409938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
22
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
111.55 mm
Außendurchmesser
118.4 mm
Vorbohrung
28 mm
Mit Bohrung
28H7++
Nabendurchmesser
80 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.35 kg
Dp
111.55 mm
B1
9.1 mm
D1
28 mm
A
30 mm
De
118.4 mm