Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=21 Fertigbohrung 42H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409932
  • Hersteller:12409932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
21
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
106.52 mm
Außendurchmesser
113.4 mm
Vorbohrung
42 mm
Mit Bohrung
42H7++
Nabendurchmesser
75 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.99 kg
Dp
106.52 mm
B1
9.1 mm
D1
42 mm
A
30 mm
De
113.4 mm