




CHF 36.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 10B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 10B-1 |
Anzahl Zähne | 21 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 106.52 mm |
Außendurchmesser | 113.4 mm |
Vorbohrung | 22 mm |
Nabendurchmesser | 65 mm |
Breite gesamt | 30 mm |
Zahnbreite einfach | 9.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) + HRc50 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.06 kg |
Dp | 106.52 mm |
B1 | 9.1 mm |
D1 | 22 mm |
A | 30 mm |
De | 113.4 mm |