Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=20 Fertigbohrung 42H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409920
  • Hersteller:12409920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
20
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
101.49 mm
Außendurchmesser
108.4 mm
Vorbohrung
42 mm
Mit Bohrung
42H7++
Nabendurchmesser
75 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.95 kg
Dp
101.49 mm
B1
9.1 mm
D1
42 mm
A
30 mm
De
108.4 mm