ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=19 taperlock 1610

  • ERIKS:12410350
  • Hersteller:12410350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
96.44 mm
Außendurchmesser
103.3 mm
Taper Lock
1610
Nabendurchmesser
75 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.54 kg
Dp
96.44 mm
B1
9.1 mm
A
25 mm
De
103.3 mm