




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 10B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 10B-1 |
Anzahl Zähne | 19 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 96.45 mm |
Außendurchmesser | 103.3 mm |
Vorbohrung | 35 mm |
Nabendurchmesser | 70 mm |
Breite gesamt | 30 mm |
Zahnbreite einfach | 9.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) + HRc50 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.91 kg |
Dp | 96.45 mm |
B1 | 9.1 mm |
D1 | 35 mm |
A | 30 mm |
De | 103.3 mm |