Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=18 Fertigbohrung 19H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409885
  • Hersteller:12409885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
18
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
91.42 mm
Außendurchmesser
98.3 mm
Vorbohrung
19 mm
Mit Bohrung
19H7++
Nabendurchmesser
60 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.85 kg
Dp
91.42 mm
B1
9.1 mm
D1
19 mm
A
30 mm
De
98.3 mm